1/4″-stiknøglesæt, 19 stk.

Art.-nr.: 2276
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2276
    EAN/GTIN 4991644213474
    Producentnummer 2276

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    1/4″-stiksæt, 19 stk., bestående af:
    • Pillebits: 1, 2, 3 (varenr. 108P-25-xx)
    • Stikbits: 4, 5, 6 (varenr. 108S-25-xx)
    • Stikbits med indvendig sekskant: 3, 4, 5, 6 (varenr. 108H-25-xx)
    • Stikbits: T10, T15, T20, T25, T27, T30 (varenr. 108T-25-xx)
    • Stiknøgle: 22 mm (varenr. 108T-25-xx)
    • Stikbits med indvendig sekskant: 4, 5, 6 (varenr. 108S-25-xx). 108T-25-xx)
    • Bitholder 1/4x1/4: 22,5 mm (varenr. 2137)
    • Skifteskralde: 75 mm / 20 tænder (varenr. 2753PS)
    • Drejegreb: 150 mm (varenr. 2769N-150)
    • Metalkassette: 192 x 122 x 30 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven