{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15,7 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 57 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,61 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 23,6 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227515 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672950 | |
Producentnummer | THN03520 |