Hjørnefræser 90° MEC17 28/2XL mm

Art.-nr.: 227500 28/2XL
Rabat
1930,72 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 28 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 15,7 mm
Udhængslængde L1 36 mm
Samlet længde Li alt 120 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 49 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 54 mm
Rampingvinkel αmaks 0,73 grader
Rampinglængde L for αmaks 19,6 mm
passende vendeskærsplatter BDMT 170408
Vendeplatteskrue 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227500 28/2XL
EAN/GTIN 4960664461080
Producentnummer THN03353

Betegnelse

Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven