{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Skaftform | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 11T308 | |
effektivt skærantal Zeff | 4 | |
Antal vendeskærsplatter | 16 | |
maks. skæredybde ap maks | 37 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 11T308 | |
Skrue til vendeskær | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227455 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526390 | |
Producentnummer | THN03960 | |
Producent | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |