Hjørnefræser 90° MECH11 32/4 mm

Art.-nr.: 227453 32/4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 32 mm
    Skaftudførelse Weldon-skaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Hjørnefræser
    Indvendig køling ja
    ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T308
    effektivt skærantal Zeff 4
    Antal vendeskærsplatter 20
    Maks. skæredybde ap maks 46 mm
    Udhængslængde L1 55 mm
    Samlet længde Li alt 117 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
    passende vendeskærsplatter BDMT 11T308
    Vendeplatteskrue 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227453 32/4
    EAN/GTIN 4960664526338
    Producentnummer THN03904

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vendeskærsplatter med kærv af hensyn til reducerede skærekræfter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder ae ved samme skæredybde ap. Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven