Beskrivelse:
PREMIUM runde børster til slibestativet er den perfekte løsning til præcist, hurtigt og glat slibearbejde på næsten alle materialer, såsom stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, Messing eller træ. Dette værktøj sikrer maksimal værktøjslevetid og robusthed. Som følge heraf er børsterne perfekt egnet til det mest krævende afgratningsarbejde. Sammensætningen af siliciumcarbid gør de runde børster meget hårde og muliggør dermed de højeste udskillelseshastigheder på en lang række emner.
Egenskab:
- Form: 1 R DK CIRKULÆRE BØRSTER
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, plast / PVC, gelcoat,
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C 320 0.55 mm
- Mål (D x B x L x H): 200 x 13 x 43 x 50.8 mm
- Diameter: 200 mm
- Tykkelse: 13 mm
- Hul: 50,8 mm
- Kornstørrelse: 320
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Cirkulære børster med siliciumcarbid er meget hårde og giver dermed de højeste udskillelsesrater
Anvendelse:
- Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ
Anbefaling:
- Cirkulære børster med siliciumcarbid til afgratning af forskellige emner fremstillet af næsten alle materialer som stål, aluminium, rustfrit stål, kobber, messing
- Runde børster med aluminiumoxid til let afgratning samt til træstrukturering