BDMT 11T304 ER-JS, CA6535, Type: S

Art.-nr.: 227362 S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T304 ER-JS
Type S
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA6535
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,06 − 0,1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227362 S
EAN/GTIN 4960664686193
Producentnummer TMA00334

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D. Præcis 90° op til ap = 5,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven