BDMT 11T324 ER-JT ST1400

Art.-nr.: 227341 ST1400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T324 ER-JT
    Type ST1400
    Hjørneradius 2,4 mm
    Type PR1225
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,07 − 0,11 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227341 ST1400
    EAN/GTIN 4960664609406
    Producentnummer TKB00365

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    180
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D. Præcis 90° op til ap = 5,5 mm.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    BDMT 11T324 ER-JT  ST1400

    BDMT 11T324 ER-JT ST1400

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    17 styk på lager
    106,91  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    538 styk på lager
    Fra 1  stk.
    111,97  DKK
    plus moms plus fragt
    Fra 10  stk.
    93,27  DKK
    plus moms plus fragt
    Hjørneradius 2,4 2,4
    ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T324 ER-JT APMT 133524 SR
    Skæremateriale HM HM
    Type PR1225 HB7510
    Type ST1400 ST1400
    Tilspænding fz pr. tand 0,07 − 0,11 0,15
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven