BDMT 11T304 ER-JT ST1400

Art.-nr.: 227336 ST1400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T304 ER-JT
Type ST1400
Hjørneradius 0,4 mm
Type PR1225
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,07 − 0,11 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227336 ST1400
EAN/GTIN 4960664609352
Producentnummer TKB00360

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D. Præcis 90° op til ap = 5,5 mm.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


BDMT 11T304 ER-JT  ST1400

BDMT 11T304 ER-JT ST1400

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
106,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.995 styk på lager
Fra 1  stk.
122,33  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
101,99  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,4 0,4
ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T304 ER-JT APMX 16..04 TR
Skæremateriale HM HM
Type PR1225 HB7515
Type ST1400 ST1400
Tilspænding fz pr. tand 0,07 − 0,11 0,14
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven