{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 26 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,27 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 9 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | |
Vendeplatteskrue | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227305 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664406517 | |
Producentnummer | THN63151 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MEC11T 16/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.662,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
1.486,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.316,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.031,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 25 | 37 | 37 | 25 | 37 |
Samlet længde Li alt | 68 | 85 | 85 | 78 | 85 |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Skær-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |