Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/3mm

Art.-nr.: 227300 25/3
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 10 mm
Udhængslængde L1 32 mm
Samlet længde Li alt 120 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 19 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 44 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Rampingvinkel αmaks 0,64 grader
Rampinglængde L for αmaks 18 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 11T3
Vendeplatteskrue 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227300 25/3
EAN/GTIN 4960664396108
Producentnummer THN03183

Betegnelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/3mm

Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.962,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.629,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.763,91  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 3 3 4
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser
Samlet længde Li alt 120 mm 180 mm 120 mm
Indvendig køling ja ja ja
Skaftudførelse Cylinderskaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven