{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 26 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,27 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 9 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | |
Vendeplatteskrue | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227300 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664396047 | |
Producentnummer | THN03151 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 16/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.662,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Corner milling |
Samlet længde Li alt | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Plain shank |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | End / face mill |