{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 77 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,32 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 36 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | |
Vendeplatteskrue | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227115 40/10 | |
EAN/GTIN | 4960664462940 | |
Producentnummer | THN03704 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hjørnefræser 90° MECX 40/10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.639,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
3.792,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 16 mm |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Skær-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader |
⌀ D3 | 37 mm | 38 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | 78 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |