{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,95 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | |
Vendeplatteskrue | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227105 16/3 | |
EAN/GTIN | 4960664472659 | |
Producentnummer | THN63270 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MECX, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 16/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.091,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.383,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.264,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 12 mm | 12,85 mm | 12,85 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |