Beskrivelse:
ABSOLUTTE QuickMike Digimatic-mikrometerskruer med store måleflader på begge sider muliggør måling med en hurtig spindeltilspænding på 10 mm/o og giver dig følgende fordele: Velegnet til måling af filt, gummi, pap, væv osv. egnet til måling af tandbredden på cylindriske tandhjul og notafstande med ikke-roterende spindel og målekraften kan justeres på begge sider af store måleflader for forskellige emner (serie 227)
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 15
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±4 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster matforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år