Absolut digital mikrometerskrue med justerbar målekraft, QuickMike, tommer/metrisk, 0,6-1,2 tommer, 0,5-2,5N

Art.-nr.: 227-213-20
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227-213-20
EAN/GTIN 4946368736921
Producentnummer 227-213-20
L-nummer L40010 16025

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse mikrometerskruer er udstyret med en justerbar målekraft, der tilpasser dem til forskellige typer arbejdsemner. ABSOLUTE Digimatic-mikrometerskruen QuickMike har følgende fordele: Skraldetromle med konstant målekraft. Justerbar målekraft til måling af forskellige emner. Ikke roterende spindel. 10 mm spindeltilspænding pr. omdrejning

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0,6 - 1,2
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,0001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,0E-4″.
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard, (10-30 mm) nøgle, batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven