Beskrivelse:
Disse mikrometerskruer er udstyret med en justerbar målekraft, der tilpasser dem til forskellige typer arbejdsemner. ABSOLUTE Digimatic-mikrometerskruen QuickMike har følgende fordele: Skraldetromle med konstant målekraft. Justerbar målekraft til måling af forskellige emner. Ikke roterende spindel. 10 mm spindeltilspænding pr. omdrejning
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 10
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard, (10-30 mm) nøgle, batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år