Højtydende hane M8 3 stk.

Art.-nr.: 227.S8X125T3
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
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227.S8X125T3
EAN/GTIN 3148511532850
Producentnummer 227.S8X125T3
L-nummer L60130 6734

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: HSS legeret med molybdæn og kobolt
  • Koboltens hårdhed giver højere drejningsmoment og slidstyrke end standard gevindskruer
  • Forskærer, mellemskærer og færdigskærer.

Egenskab:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6,30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Indhold: x 3
  • [g]: 85

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven