Højtydende hane M3 3 stk.

Art.-nr.: 227.S3X50T3
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
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227.S3X50T3
EAN/GTIN 3148511532751
Producentnummer 227.S3X50T3
L-nummer L60130 6730

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: HSS legeret med molybdæn og kobolt
  • Koboltens hårdhed giver højere drejningsmoment og slidstyrke end standard gevindskruer
  • Forskærer, mellemskærer og færdigskærer.

Egenskab:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2,50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0,50
  • Indhold: x 3
  • [g]: 15

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven