Højtydende hane M18 2 stk.

Art.-nr.: 227.S18X250T2
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
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227.S18X250T2
    EAN/GTIN 3148511532720
    Producentnummer 227.S18X250T2
    L-nummer L60130 6759

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: HSS legeret med molybdæn og kobolt
    • Koboltets hårdhed giver højere drejningsmoment og slidstyrke end standard gevindskruer
    • Forskæring og færdiggørelse af gevindskruer.

    Egenskab:

    • d1 [mm]: 18
    • d2 [mm]: 11,20
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 2,50
    • Indhold: x 2
    • [g]: 290

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven