Højtydende hane M12 2 stk.

Art.-nr.: 227.S12X175T2
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
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227.S12X175T2
EAN/GTIN 3148511532669
Producentnummer 227.S12X175T2
L-nummer L60130 8983

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: HSS legeret med molybdæn og kobolt
  • Koboltets hårdhed giver højere drejningsmoment og slidstyrke end standard gevindskruer
  • Forskæring og færdiggørelse af gevindskruer.

Egenskab:

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 7,10
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1,75
  • Indhold: x 2
  • [g]: 80

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven