Højtydende hane M10 3-stykker.

Art.-nr.: 227.S10X150T3
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
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227.S10X150T3
    EAN/GTIN 3148511532898
    Producentnummer 227.S10X150T3
    L-nummer L60130 6735

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: HSS legeret med molybdæn og kobolt
    • Koboltens hårdhed giver højere drejningsmoment og slidstyrke end standard gevindskruer
    • Forskærer, mellemskærer og færdigskærer.

    Egenskab:

    • d1 [mm]: 10
    • d2 [mm]: 7,10
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 1,50
    • Indhold: x 3
    • [g]: 140

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven