Højtydende hane M10 2 stk.

Art.-nr.: 227.S10X150T2
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
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227.S10X150T2
EAN/GTIN 3148511532645
Producentnummer 227.S10X150T2
L-nummer L60130 8323

Betegnelse

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: HSS aliaj cu molibden și cobalt
  • Duritatea cobaltului asigură un cuplu mai mare și o rezistență la uzură mai mare decât cea a tarozilor standard
  • Tarozi de pretăiere și finisare.

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8.00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1.50
  • Contenit: x 2
  • [g]: 70

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven