Standard vandhane M5 Indstil, 2 stk.

Art.-nr.: 227.5X80T2
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
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227.5X80T2
    EAN/GTIN 3148511537008
    Producentnummer 227.5X80T2
    L-nummer L60130 7619

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: HSS

    Egenskab:

    • d1 [mm]: 5
    • d2 [mm]: 4,00
    • L [mm]: 58
    • L1 [mm]: 0,80
    • Indhold: x 2
    • [g]: 15

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven