Standard vandhane M12 Indstil, 2 stk.

Art.-nr.: 227.12X175T2
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
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227.12X175T2
EAN/GTIN 3148511540008
Producentnummer 227.12X175T2
L-nummer L60130 9932

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: HSS

Egenskab:

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 7,10
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1,75
  • Indhold: x 2
  • [g]: 80

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven