Savklingeslibskive 150x3x32 mm form 1 SA80L5VN

Art.-nr.: 226295
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226295
EAN/GTIN 9003172262956
Producentnummer 226295

Betegnelse

Beskrivelse:

TYROLIT tilbyder dig et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner og tandpladser. Disse er velegnede til tør og våd slibning til HSS, CV og spiralsave. Produkterne fås i forskellige kantprofiler form 1, 1 F, 1 C i diameterområdet fra 150 - 350 mm.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs/max: 63 m/s
  • Specifikation : SA 80 L5 VN-M OD /63
  • Mål (D x D x H): 150 x 3 x 32 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 3 mm
  • Hul: 32 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Høj profil fastholdelse
  • Til vådslibning
  • Tilpasset til overfladebehov

Anvendelse:

  • Til tør og våd slibning af HSS, CV og savtakkede save

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven