Bitholder

Art.-nr.: 2260X/10N
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2260X/10N
EAN/GTIN 4000896147601
Producentnummer 2260X/10N
L-nummer L60140 5055

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den ″mobile værktøjskasse″ til alle tilfælde
  • 10 skruetrækkerindsatser i rustfrit stål (bits) :
    • 2x til unbrakoskruer 2204X-4 ∙ 2204X-5
    • 2x til Phillips-skruer 2215X-PH1 ∙ 2215X-PH2
    • 2x til Pozidriv-skruer (PZ) 2216X-PZ1 ∙ 2216X-PZ2
    • 2x til interne TORX-skruer 2223X-T20 ∙ 2223X-T25
    • 1x stik/forlænger 2239-1 (60 mm)
    • 1x bit holder 2260
  • Meget praktisk
  • Kan bruges hvor som helst
  • Ingen fremspringende toppe - ingen risiko for personskade
  • Passer i enhver lomme
  • Sekskant med drev, hul 6,3 =1mod4
  • Magasin,
    med bits 6,3 =1Knav4ydre sekskant
    og adapter til bor og batteridrevne skruetrækkere eller til indsætning i plastmagasinholderen som skruetrækker
  • Plasthåndtag
  • Mål / længde: 147,5 mm
  • Antal værktøjer: 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven