Pallevogn som slæbetog

Art.-nr.: 22601
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Pallekørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22601
EAN/GTIN 4017976226019
Producentnummer 22601
L-nummer L90080 1152

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til flade paller og trådnetkasser i eurostørrelse. Nem sidepålæsning og aflæsning med gaffeltruck. Robust svejset vinkelstålkonstruktion, med 4 fanghjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, egnet til routing. Hjul med polyuretan-dæk på aluminiumsfælge, nav med præcisionskuglelejer. Bremser på drejelige hjul. Dæk uden mærkning = ikke-mærkning. Støjsvag drift på jævne gulve. Bæreevne 1000 kg. Koblingssystemet sikrer den bedst mulige retningsstabilitet. Traktor med frontstyring og trækstang til slæbebærer er påkrævet! Max. 5 vogne pr. tog. Max. Max. hastighed 6 km/t. Max. Maks. trækvægt 3000 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 810
Platformshøjde (mm): 290
Samlet længde (mm): 1327
Samlet bredde (mm): 855
Samlet højde (mm): 783
Dæk: Polyurethan
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven