NEODO-plan-/hjørnefræser 32/4 mm

Art.-nr.: 225750 32/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC/antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie NEODO
    Skær-⌀ DC 32 mm
    Antal skær Z 4
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Maks. skæredybde ap maks 5 mm
    Udhængslængde L1 45 mm
    Samlet længde Li alt 130 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
    passende vendeskærsplatter SZ.U0804..
    Producentbetegnelse S890 ESZ D32-4-C32-R08
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 225750 32/4
    EAN/GTIN 7291075481624
    Producentnummer 3417101

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forsletning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærsplatte. Yderst stabilt vendeplatteunderlag i den svalehaleformede platteholder.

    Reservedel:

    Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229696 3 (IP9, 2,0 Nm).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven