Hjørnefræser 90° MFWN 80/5 mm

Art.-nr.: 225600 80/5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 80 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 8 mm
Udhængslængde L1 30 mm
Samlet længde Li alt 110 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende vendeskærsplatter WNMU 0806..
Vendeplatteskrue 229700 (T15; 4,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225600 80/5
EAN/GTIN 4960664647415
Producentnummer THN04652

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.
Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven