Adapter

Art.-nr.: 2250-3
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
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2250-3
    EAN/GTIN 4000896015474
    Producentnummer 2250-3
    L-nummer L60140 1206

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Indvendig firkant 10 =3målsætning8→ for indvendig sekskantprofil 8 =5kortvarigt16uløst
    • Indvendig firkantede og indvendig sekskant fatninger
    • Med fjederbelastet lås for sikker fastholdelse af bits
    • Overflade: Forkromet
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
    • Udgang: Sekskantet hul 8 mm (5/16 in.)
    • Mål / længde: 31 mm
    • Nettovægt (kg): 0,04 kg
    • Til manuel betjening

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven