Udskiftelige klinger, sekskantskruer

Art.-nr.: 225.D 3
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 225.D 3
    EAN/GTIN 7610733044252
    Producentnummer PB 225.D 3
    L-nummer L60060 1122

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Udskifteligt blad til PB 225 A klapgreb, DigiTorque- og MecaTorque-håndtag
    • til skruer med sekskant
    • præcis, dimensionsrigtig spids, optimal pasform i skruerne
    • Særlig legering på basis af fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
    • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
    .

    Egenskab:

    • Hele længden: 120 mm
    • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
    • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 3 mm
    • Til metalskruer M: 4 mm
    • Udskifteligt blad: Ja

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven