Udskiftelige klinger, slidsede skruer

Art.-nr.: 225.C 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 225.C 7
    EAN/GTIN 7610733044245
    Producentnummer PB 225.C 7
    L-nummer L60060 1472

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Uskifteligt blad til PB 225 A-foldegreb, DigiTorque- og MecaTorque-håndtag
    • til skruer med slids
    • parallel spids, optimal kraftoverførsel, ingen udstødningskraft (ingen cam-out-effekt)
    • Særlig legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
    • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti

    Egenskab:

    • Bladbredde: 13 mm
    • Bladets tykkelse: 2 mm
    • Diameter: 8 mm
    • Hele længden: 200 mm
    • Profil: til slidsede skruer
    • Til metalskruer M: 8 mm
    • Udskifteligt blad: Ja

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven