Udskiftelige klinger, slidsede skruer

Art.-nr.: 225.C 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225.C 5
EAN/GTIN 7610733044221
Producentnummer PB 225.C 5
L-nummer L60060 1471

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uskifteligt blad til PB 225 A-foldegreb, DigiTorque- og MecaTorque-håndtag
  • til skruer med slids
  • parallel spids, optimal kraftoverførsel, ingen udstødningskraft (ingen cam-out-effekt)
  • Særlig legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti

Egenskab:

  • Bladbredde: 8 mm
  • Bladets tykkelse: 1.2 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Hele længden: 160 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Til metalskruer M: 4-5 mm
  • Udskifteligt blad: Ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven