Åben skruenøgle med ringnøgle, kan skiftes, UD 21 mm

Art.-nr.: 2244500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2244500
EAN/GTIN 4010886889459
Producentnummer 2244500
L-nummer L60160 1346

Betegnelse

Beskrivelse:

Med samme bredde på tværs af fladerne
UD-profil
Høj momentoverførsel
Kromvanadiumstål 31CrV3
Glansfrit udseende takket være matforkromning, skraldeindsats og lås manganfosfateret
Smedet
Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Med adapter nr. 7 RA eller nr. 7 RB (bestilles separat) bliver nr. 7 UR til en (bit)ratchet
Ringskraldevinklet 13°, vendbar
Nøgle med ringskralde nr. 7 R til ratchetløsning eller hurtig tilspænding
Håndvenlig fornemmelse på grund af den afkortede aksel
Torsionsstiv geometri med dobbelt-T-bjælkeeffekt

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 24 mm
  • Samlet længde [mm]: 275 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 40,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 45,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 12,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 6,9 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Ringvinkel: 13°
  • Vinkel for sving tilbage: 6 °
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 21,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven