1/4″ Nøgle med stiknøgle industriel version E10

Art.-nr.: 22425 E10
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22425 E10
EAN/GTIN 4991644601264
Producentnummer 22425 E10
L-nummer L60050 10668

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 22 mm
Mål D2: 12 mm
D1: 11,3 mm
Længde: 8,2 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
E10
Indvendig Torx
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven