BitE-boks - sæt med skruetrækkerbits

Art.-nr.: 2240N/36
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2240N/36
EAN/GTIN 4000896187614
Producentnummer 2240N/36
L-nummer L60140 3362

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Langsigtet spændebeslag til bits for en sikker og sikker pasform og hurtig adgang
  • Tydelig identifikation af de enkelte bitversioner og -størrelser
  • Optimal udnyttelse af den tilgængelige lagerplads med små dimensioner
  • Specielt udviklet hængseldesign muliggør både retvinklet positionering (90 grader) af bitboksen og helt åben position (180 grader). Dette giver bedre synlighed og hurtigere adgang for brugeren
  • Plastkasse
  • Output: POZIDRIV Profil PZ, indvendig sekskant hul 6,3 (1/4 tommer), krydskærv Profil ph, sabotagesikret TORX Profil, indvendig sekskant Profil, slot Profil, indvendig TORX Profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,6 x 4,5 - 1 x 6 ∙ 3 - 6 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T10 - T40
  • Mål / længde: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Nettovægt (kg): 0,3 kg
  • Antal værktøjer: 36

Leveringsomfang:

  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T30H
  • 2239N-6

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven