1/4″ Nøgle med stiknøgle industriel version 10 mm

Art.-nr.: 22400M 10mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22400M 10mm
EAN/GTIN 4991644600045
Producentnummer 22400M 10mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 22 mm
Mål D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Længde: 7,7 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 10 mm
Sekskantet stik
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven