Adapter

Art.-nr.: 2239-3
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2239-3
EAN/GTIN 4000896015399
Producentnummer 2239-3
L-nummer L60140 2632

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til maskinskruetrækkere
    udvendig sekskant E 6,3 4 mm → indvendig sekskant D 6,3 =1Forudbestilt
    f.eks. Aeg, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
  • Rustfri stålmuffe
  • Drevet sekskantpoleret
  • Med magnet til sikker bitfastholdelse
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
  • Ydelse: Indvendig sekskant 6,3 (1/4 in.)
  • Mål / længde: 75 mm
  • Nettovægt (kg): 0,03 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven