PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Type: GG

Art.-nr.: 223326 GG
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    247,49  DKK / styk
  • fra 10 styk
    206,21  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte PNEG 1106XNER-W
Type GG
Type PR1510
Skæremateriale HM
Planskær 10 mm
Tilspænding fz pr. tand maks. 0,2 mm
Antal skift/skær 10
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 223326 GG
EAN/GTIN 4960664732890
Producentnummer TLA05310

Anvendelsestabel

GG (G)
K
180
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Pentagonale vendeplatter med 10 skær af hensyn til rentabel og stabil bearbejdning.
W - Wiper-vendeplatte med 2 skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven