{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 70 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 89 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1106 | |
Klemkile | 229720 | |
Skrue til klemkile | 229721 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 223300 80/10 | |
EAN/GTIN | 4960664732739 | |
Producentnummer | THN08102 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 70° MFK 80/10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
5.971,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
5.587,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 |
Holdeboring-⌀ | 27 | 27 |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 89 | 88,2 |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
Skær-⌀ DC | 80 | 80 |
Indstillingsvinkel κ | 70 | 45 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |