{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 14 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 70 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 109 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1106 | |
Klemkile | 229720 | |
Skrue til klemkile | 229721 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 223300 100/14 | |
EAN/GTIN | 4960664732753 | |
Producentnummer | THN08106 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 70° MFK 100/14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
7.418,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
7.069,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 14 | 14 |
Holdeboring-⌀ | 32 | 32 |
Samlet længde Li alt | 63 | 50 |
Indvendig køling | nej | ja |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Indstillingsvinkel κ | 70 | 45 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |