Skæreskive 300x3.5x25,4 mm lige C30 basic rock

Art.-nr.: 223132
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 223132
EAN/GTIN 9003172231327
Producentnummer 223132
L-nummer L50140 204

Betegnelse

Omschrijving:

Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.

Kenmerk:

  • Form: 41H DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : C30S-BFBSTONE
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 3.5 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Baksteen
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Krachtbesparend werken dankzij een goed snijvermogen
  • Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
  • Goede standtijd en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van steen
  • Voor het doorslijpen van massief materiaal en grote doorsneden
  • Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven