Beskrivelse:
Basic-klingen til stål garanterer den sikreste adskillelse af alle emner på stationære maskiner - uanset diameter. Dette produkt er designet til bearbejdning af en lang række stålkvaliteter og er velegnet til stationær skæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler. God værktøjslevetid og skæreeffektivitet er garanteret med dette produkt, hvilket ikke mindst skyldes vores særlige Tyrolit-presningsproces og skæreskivens grove sideflader. Dette reducerer sidefriktionen og eliminerer opstartsfarven på emnet.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Kornstørrelse: 46
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : A46S-BFBSTEEL
- Mål (D x D x H): 300 x 2,5 x 25,4 mm
- Diameter: 300 mm
- Tykkelse: 2,5 mm
- Hul: 25,4 mm
- Værktøj til: Stationære skæremaskiner
Fordel:
- Særligt ujævne sideflader takket være en særlig presningsproces - dermed lav sidefriktion og ingen tilsmudsning af emnet
- Produktet giver god skæring og værktøjslevetid
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
- Til skæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler