Skæreskive 115x2,5x22,23 mm forkrøppet C30 basic rock

Art.-nr.: 223025
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 223025
EAN/GTIN 9003172230252
Producentnummer 223025

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Basic klinge er velegnet til skæring af forskellige klippematerialer, herunder fliser, keramik og mursten. Disse værktøjer fås i tykkelser mellem 2.5 og 3 mm og muliggør rene skærekanter. Basic-klingen er derfor en omkostningseffektiv variant til kravene til udskillelse af sten.

Egenskab:

  • Form: 42 AFSKÅRET SKIVE, BESKÅRET, VÆVET
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Rock
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : C 30 S- BF
  • Mål (D x U x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Tykkelse: 2,5 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Reduceret effekt takket være god skæring
  • Hurtigt og behageligt arbejde
  • God værktøjslevetid og stabilitet

Anvendelse:

  • Til forarbejdning af forskellige klippematerialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven