1/4″ Nøgle med stiknøgle industriel version 10 mm

Art.-nr.: 22300M 10mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22300M 10mm
EAN/GTIN 4991644601431
Producentnummer 22300M 10mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 50 mm
Mål D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Længde: 11 mm
Højde: 40 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 10 mm
Sekskantet stik
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven