Sortiment til fræsebor, 19 stk.

Art.-nr.: 222A.TJ19
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222A.TJ19
EAN/GTIN 3148511506912
Producentnummer 222A.TJ19
L-nummer L60130 5671

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til stål op til 800 MPA, rustfrit stål, gråt støbejern og aluminiumslegeringer.

Egenskab:

  • d max. [mm]: 1 - 10
  • Indhold: 19
  • Dimensioner [mm]: 165 x 110 x 35
  • [kg]: 0,730

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven