Bore, fræset 7,5 mm

Art.-nr.: 222A.T7.5
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Nominel ⌀ DC 7,5 mm
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222A.T7.5
EAN/GTIN 3148511506745
Producentnummer 222A.T7.5
L-nummer L60130 10424

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til stål op til 800 MPA, rustfrit stål, gråt støbejern og aluminiumslegeringer.

Egenskab:

  • d [mm]: 7,5
  • L [mm]: 110
  • [g]: 30

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven