Bore, fræset 3,3 mm

Art.-nr.: 222A.T3.3
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222A.T3.3
EAN/GTIN 3148511506578
Producentnummer 222A.T3.3
L-nummer L60130 10305

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til stål op til 800 MPA, rustfrit stål, gråt støbejern og aluminiumslegeringer.

Egenskab:

  • d [mm]: 3,3
  • L [mm]: 65
  • [g]: 5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven