Åben skruenøgle ATB Z 8 SW 13/16″

Art.-nr.: 2225824
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2225824
EAN/GTIN 0611702891362
Producentnummer 2225824

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til svært tilgængelige skruepunkter
  • Kromvanadiumstål
.

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 8 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 45,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 7 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 13/16″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven